Beli bosch aqt 33 10 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- LAKONI Daytona High Pressure CleanersDeskripsi:Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinDeskripsi:Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.atribut:
- Revolution Speed (rpm): 3400
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KARCHER HOME & GARDEN Steam CleanersDeskripsi:KARCHER Steam Cleaners is Environmentally friendly, quick and convenient. Can be used practically anywhere: Kärcher steam cleaners make it possible to clean hard floor surfaces, fittings and much more with little effort and without chemicals, making them more environmentally friendly. The tried and tested Kärcher quality of these machines ensures that your floors, tiles and windows will shine.The Next Generation of Steam Cleaners. Whether small and handy, with non-stop steaming or a top-class machine, Kärcher provides the right model for every need – the ideal alternative to conventional cleaning. The next generation of Kärcher steam cleaners delivers non-stop steam without work interruptions or long waiting times. The water tank can be detached and refilled at any time to quickly and easily clean large surfaces – no chemicals or cleaning agents are needed. Cleaning is made even easier for you thanks to the compact build and top-quality accessories.
- NLG High Pressure Cleaneratribut:
- Max. Pressure Water Supply: 4bar
- Motor Capacity: 700W
- Voltage: 220V/50Hz
- Hose length: 5m
- Maximum Pressure: 40bar
- Maximum Water Temperature (°C): 50°C
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga bosch aqt 33 10 Terbaru April 2026
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp1.199.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp15.999.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| LAKONI Daytona High Pressure Cleaners | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin | Rp11.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/35P101000113-10.jpg)

/haP103587622-1.jpg)


/6sP101518244-38.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/lrP101574783-3.jpg)



/P101518176-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)